Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV35 Vaijerikiinnike U-pultti 1/4 tuuman taottu teräs | AD7DXX

APPROVED VENDOR 4DV35 vaijeripidike U-pultti 1/4 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AD7DXX Malli: 4DV35
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
€2.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri vaijeri
Leikkeen tyyppiU-pultti
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTaottu teräs
Min. Leikkeiden määrä2
Min. Vääntömomentti15 jalkaa-lb.
Köysi käännä takaisin4.75 "
Vaijeri Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Leikkeiden määräMin. VääntömomenttiKöysi käännä takaisinVaijeri Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV33 Vaijerikiinnike U-pultti 1/8 tuuman taottu teräs | AD7DXV 4DV3324-1 / 2 ft.lb.3.25 "1 / 8 "€1.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV34 vaijerikiinnike 3/16 tuuman taottu teräs | AD7DXW 4DV3427-1 / 2 ft.lb.3.75 "3 / 16 "€2.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV36 vaijerikiinnike 5/16 tuuman taottu teräs | AD7DXY 4DV36230 jalkaa-lb.5.25 "5 / 16 "€4.04
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4DV37 vaijeripidike U-pultti 3/8in taottu teräs | AD7DXZ 4DV37245 jalkaa-lb.6.5 "3 / 8 "€6.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV38 vaijerikiinnike 7/16 tuuman taottu teräs | AD7DYA 4DV38265 jalkaa-lb.7"7 / 16 "€6.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV39 Vaijerikiinnike U-pultti 1/2 tuuman taottu teräs | AD7DYB 4DV39365 jalkaa-lb.11.5 "1 / 2 "€6.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV40 vaijerikiinnike 9/16 tuuman taottu teräs | AD7DYC 4DV40395 jalkaa-lb.12 "9 / 16 "€8.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4DV35 vaijeripidike U-pultti 1/4 tuuman taottu teräs
€2.45 / yksikkö