Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CRY5 Kääntökoukku 1 7/32 tuumaa D | AD6ZEZ

APPROVED VENDOR 4CRY5 Kääntökoukku 1 7/32 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD6ZEZ Malli: 4CRY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwing koukku
Syvyys1-7 / 32 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
TarvikkeetMukana
Koukku silmä sisällä H1 / 4 "
Koukku silmä sisällä W1 / 4 "
Koukun korkeus1-31 / 32 "
Hook TypeHyödyllisyys
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Työkuorman raja19 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CRY2 Kääntökoukku 63/64 tuumaa D | AD6ZEW 4KRY263 / 64 "23 / 64 "12 lb€21.47
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CRY3 Kääntökoukku 1 7/32 tuumaa D | AD6ZEX 4KRY31-7 / 32 "25 / 64 "14 lb€24.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CRY4 Kääntökoukku 63/64 tuumaa D | AD6ZEY 4KRY463 / 64 "-14 lb€30.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRY5 Kääntökoukku 1 7/32 tuumaa D
€32.22 / yksikkö