Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR9 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 12-33 / 64 tuuman pituus | AD6ZCW

APPROVED VENDOR 4CRR9-kannatin 304 ruostumaton teräs, pituus 12-33/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6ZCW Malli: 4CRR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
Laajennettu pituus19 "
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus14.88 "
Pituus12 33 / 64 "
Kantavuus143 lb
Materiaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avauskulma (aste) (90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusKorkeusPituusKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR5 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 3-15 / 16 tuuman pituus | AD6ZCR 4CRR57"4 23 / 32 "3 15 / 16 "44 lb€30.42
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR6 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 5-27 / 32 tuuman pituus | AD6ZCT 4CRR69.5 "7 7 / 64 "5 27 / 32 "55 lb€44.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR7 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 7-27 / 32 tuuman pituus | AD6ZCU 4CRR712 "9 29 / 64 "7 27 / 32 "61 paunaa€83.30
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR8 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 9-25 / 64 tuuman pituus | AD6ZCV 4CRR815 "11 27 / 32 "9 25 / 64 "77 paunaa€99.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRT2 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 2-23 / 32 tuuman pituus | AD6ZCX 4CRT212 "3 25 / 64 "2 23 / 32 "33 lb€25.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRR9-kannatin 304 ruostumaton teräs, pituus 12-33/64 tuumaa
€198.63 / yksikkö