Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR7 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 7-27 / 32 tuuman pituus | AD6ZCU

APPROVED VENDOR 4CRR7-kannatin 304 ruostumaton teräs, pituus 7-27/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6ZCU Malli: 4CRR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
Laajennettu pituus12 "
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus9 29 / 64 "
Pituus7 27 / 32 "
Kantavuus61 paunaa
Materiaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avauskulma (aste) (90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusKorkeusPituusKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR5 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 3-15 / 16 tuuman pituus | AD6ZCR 4CRR57"4 23 / 32 "3 15 / 16 "44 lb€31.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR6 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 5-27 / 32 tuuman pituus | AD6ZCT 4CRR69.5 "7 7 / 64 "5 27 / 32 "55 lb€48.48
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR8 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 9-25 / 64 tuuman pituus | AD6ZCV 4CRR815 "11 27 / 32 "9 25 / 64 "77 paunaa€94.22
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR9 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 12-33 / 64 tuuman pituus | AD6ZCW 4CRR919 "14.88 "12 33 / 64 "143 lb€189.79
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRT2 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 2-23 / 32 tuuman pituus | AD6ZCX 4CRT212 "3 25 / 64 "2 23 / 32 "33 lb€26.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRR7-kannatin 304 ruostumaton teräs, pituus 7-27/32 tuumaa
€78.96 / yksikkö