Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR3 Säädettävä taittokiinnike AD6ZCP

APPROVED VENDOR 4CRR3 säädettävä taitettava kiinnike

Varastossa
Tuote: AD6ZCP Malli: 4CRR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä taittokiinnike
Laajennettu pituus17 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1"
Pituus10 "
Kantavuus132 lb
MateriaaliAlumiini
TyyppiLukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avauskulma (aste) (90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusKorkeusPituusKantavuusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR1 Säädettävä taittokiinnike | AD6ZCM 4CRR17.031 "1"4.5 "77 paunaaAlumiini€69.89
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR2 Säädettävä taittokiinnike | AD6ZCN 4CRR211 "1"6 17 / 32 "121 paunaaAlumiini€75.59
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR4 Säädettävä taittokiinnike | AD6ZCQ 4CRR423 "1"14.5 "176 lbAlumiini€97.48
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRT3 Säädettävä taittokiinnike | AD6ZCY 4CRT35"6.5 "12.031 "330 lb304 Ruostumaton teräs€72.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRR3 säädettävä taitettava kiinnike
€83.69 / yksikkö