Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRN6 Kitkakannen tuki kiinnikkeellä AD6ZBY

APPROVED VENDOR 4CRN6 Kitkakannen tuki lukituksella

Varastossa
Tuote: AD6ZBY Malli: 4CRN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKitkakannen tuki kiinnikkeellä
Suorittaa loppuunkromi
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus5 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Kulma (aste)90
Min. Avaussyvyys (tuumaa)1
Min. Avausleveys (tuumaa)7
TyyppiOikea puoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRN5 Kitkakannen tuki kiinnikkeellä AD6ZBX 4CRN5Vasen puoli€15.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRN6 Kitkakannen tuki lukituksella
€15.15 / yksikkö