Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRK3 Drop Leaf Brace | AD6ZBA

APPROVED VENDOR 4CRK3 Drop Leaf -tuki

Varastossa
Tuote: AD6ZBA Malli: 4CRK3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota lehtien tuki
Suorittaa loppuunSatiini
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus7 lb
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Kulma (aste)90
Min. Avaussyvyys (tuumaa)2
Min. Avausleveys (tuumaa)7
TyyppiLiukuva varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRK1 Drop Leaf Brace | AD6ZAY 4CRK1€23.77
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRK2 Drop Leaf Brace | AD6ZAZ 4CRK2€25.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRK3 Drop Leaf -tuki
€25.78 / yksikkö