Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRK1 Drop Leaf Brace | AD6ZAY

APPROVED VENDOR 4CRK1 Drop Leaf -tuki

Varastossa
Tuote: AD6ZAY Malli: 4CRK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota lehtien tuki
Suorittaa loppuunSatiini
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus7 lb
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Kulma (aste)90
Min. Avaussyvyys (tuumaa)2
Min. Avausleveys (tuumaa)5
TyyppiLiukuva varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRK2 Drop Leaf Brace | AD6ZAZ 4CRK2€25.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRK3 Drop Leaf Brace | AD6ZBA 4CRK3€25.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRK1 Drop Leaf -tuki
€23.77 / yksikkö