Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CFC8 Kattilan mittari Neliö 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHQ

APPROVED VENDOR 4CFC8 Kattilan mittarin neliö 0-75 Psi 60 - 260 F

Varastossa
Tuote: AD6XHQ Malli: 4CFC8
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
€55.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan mittari
tapausNeliö
Kotelon väriMusta
Kotelon korkeus3-11 / 16 tuumaa
Kotelon materiaaliTeräs
Kotelon leveys3-11 / 16 tuumaa
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Painealue0 - 170 Ft H2O
Pistorasian materiaaliMessinki
Varren pituus2.06 "
Temp. tarkkuus+ /-3%
Temp. alue60 - 260 F
PutkimateriaaliPronssi
TyöleveysLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paineen tarkkuus (+/- 3-2-3%)
    • Varren jatke (tuumaa) (1.48)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden sijaintiPainealueVarren pituusTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CFC7 Kattilan mittari Neliö 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHP 4CFC7Alaselän0 - 170 Ft H2O2.06 "60 - 260 F€40.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CFC9 Kattilan mittari Neliö 0-200 psi 80-320 F | AD6XHR 4CFC9Alaselän0 - 1400 kPa1.4 "80 - 320 F€42.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFC8 Kattilan mittarin neliö 0-75 Psi 60 - 260 F
€55.39 / yksikkö