Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CFC3-kattilan mittari, kierros 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHK

APPROVED VENDOR 4CFC3 Kattilan mittari kierros 0-75 Psi 60 - 260 F

Varastossa
Tuote: AD6XHK Malli: 4CFC3
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
€34.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan mittari
tapausPyöreä
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko2-1 / 2 "
Painealue0 - 170 Ft H2O
Pistorasian materiaaliMessinki
Varren pituus1.59 "
Temp. tarkkuus+ /-3%
Temp. alue60 - 260 F
PutkimateriaaliPronssi
Työleveyspolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paineen tarkkuus (+/- 3-2-3%)
    • Varren jatke (tuumaa) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CFC4-kattilan mittari, pyöreä 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHL 4CFC4€36.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFC3 Kattilan mittari kierros 0-75 Psi 60 - 260 F
€34.18 / yksikkö