Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDK2 Rulla Uhmw 0.125 tuuman paksuus 1 tuuma x 50 jalkaa valkoinen | AD6XCH

APPROVED VENDOR 4CDK2 Roll Uhmw 0.125 tuuman paksuus 1 tuuma x 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD6XCH Malli: 4CDK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kalusto
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriValkoinen
pidentäminen460%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus50ft.
MateriaaliUHMW, erittäin korkea molekyylipaino
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus3300 PSI
Paksuus0.125 "
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDK3 Rulla Uhmw 0.125 tuuman paksuus 2 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XCJ 4CDK3UHMW, erittäin korkea molekyylipaino2"€368.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDK4 Rulla Uhmw 0.125 tuuman paksuus 4 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XCK 4CDK4UHMW, erittäin korkea molekyylipaino4"€688.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDK6 Rulla Uhmw 0.125 tuuman paksuus 12 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XCL 4CDK6UHMW-PE12 "€1,550.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDK2 Roll Uhmw 0.125 tuuman paksuus 1 tuuma x 50 jalkaa valkoinen
€180.08 / yksikkö