HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDG3 Rulla Uhmw 0.031 tuuman paksuus 12 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XBR

APPROVED VENDOR 4CDG3 Roll Uhmw 0.031 tuuman paksuus 12 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD6XBR Malli: 4CDG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€441.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kalusto
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriValkoinen
pidentäminen460%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus50ft.
MateriaaliUHMW, erittäin korkea molekyylipaino
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus3300 PSI
Paksuus0.031 "
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDF9 Rulla Uhmw 0.031 tuuman paksuus 2 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XBN 4CDF92"€91.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDG1 Roll Uhmw 0.031 tuuman paksuus 4 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XBP 4 CDG14"€187.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDG2 Roll Uhmw 0.031 tuuman paksuus 6 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XBQ 4 CDG26"€267.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDG3 Roll Uhmw 0.031 tuuman paksuus 12 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen
€441.89 / yksikkö