Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCL3 kuusikulmainen kyynärpää messinki 1/2 tuuman Fnpt | AD6WXK

APPROVED VENDOR 4CCL3 kuusioavaimen kyynärpää messinkiä 1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AD6WXK Malli: 4CCL3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikulmainen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus2.125 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.1-15 / 64 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCK4 kuusikulmainen kyynärpää messinki 1/16 tuuman Fnpt | AD6WXC 4CCK41 / 4 "1.125 "35 / 64 "1 / 16 "€28.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCL1 kuusikulmainen kyynärpää messinki 3/8 tuuman Fnpt | AD6WXJ 4CCL11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "€32.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCL3 kuusioavaimen kyynärpää messinkiä 1/2 tuuman Fnpt
€56.69 / yksikkö