Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCK4 kuusikulmainen kyynärpää messinki 1/16 tuuman Fnpt | AD6WXC

APPROVED VENDOR 4CCK4 kuusioavaimen kyynärpää messinki 1/16 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AD6WXC Malli: 4CCK4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikulmainen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1 / 4 "
Pituus1.125 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.35 / 64 "
Putken koko1 / 16 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCL1 kuusikulmainen kyynärpää messinki 3/8 tuuman Fnpt | AD6WXJ 4CCL11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "€32.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCL3 kuusikulmainen kyynärpää messinki 1/2 tuuman Fnpt | AD6WXK 4CCL31 / 2 "2.125 "1-15 / 64 "1 / 2 "€56.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK4 kuusioavaimen kyynärpää messinki 1/16 tuuman Fnpt
€28.65 / yksikkö