Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAE5 Lukitusmutteri Nylon Insert 10-24, 25PK | AD6WNQ

APPROVED VENDOR 4CAE5 Lukitusmutteri Nylon Insertti 10-24, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6WNQ Malli: 4CAE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-24
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus23 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusmax C32
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKorkki ja nailonlisäosa
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAE5 Lukitusmutteri Nylon Insertti 10-24, 25PK
€4.19 /pakkaus