Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAE1 Lukitusmutteri Nylon Insert 1/4-20, 10PK | AD6WNL

APPROVED VENDOR 4CAE1 Lukitusmutteri Nylon Insert 1/4-20, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6WNL Malli: 4CAE1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunVahattu
Luokka18-8
Korkeus31 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKorkki ja nailonlisäosa
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAE1 Lukitusmutteri Nylon Insert 1/4-20, 10PK
€15.72 /pakkaus