Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAD7 Lukitusmutteri Nylon Insert 8-32, 20PK | AD6WNJ

APPROVED VENDOR 4CAD7 Lukitusmutteri Nylon Insert 8-32, 20PK

Varastossa
Tuote: AD6WNJ Malli: 4CAD7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Suorittaa loppuunVahattu
Luokka18-8
Korkeus23 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKorkki ja nailonlisäosa
Leveys11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAD7 Lukitusmutteri Nylon Insert 8-32, 20PK
€13.16 /pakkaus