Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49T421 -liitäntäliuska 3 ulostuloa 12a 8-jalkainen johto | AD6RGU

APPROVED VENDOR 49T421 Ulostulonauha 3 ulostuloa 12a 8 jalkaa johto

Varastossa
Tuote: AD6RGU Malli: 49T421

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistokaistale
Ampeeria12
VäriMusta
Johdon pituus8ft.
Korkeus2.5 "
KoteloMuovi
Pituus4 7 / 32 "
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliEi kiinnitystä
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä3
Kytkinten lukumäärä1
Poistokeskuksen etäisyys1-1 / 8 "
Virran merkkivaloEi
Jännite125
Leveys4 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)6.28
Laivan pituus (cm)24.99
Laivan leveys (cm)23
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49T419: n ulostuloliuska 3 ulostuloa 12a 8 jalan johto | AD6RGR 49T419€50.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 49T420: n ulostuloliuska 3 ulostuloa 12a 8 jalan johto | AD6RGT 49T420€39.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 49T421 Ulostulonauha 3 ulostuloa 12a 8 jalkaa johto
€18.97 / yksikkö