Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 49T420: n ulostuloliuska 3 ulostuloa 12a 8 jalan johto | AD6RGT

APPROVED VENDOR 49T420 Ulostulonauha 3 ulostuloa 12a 8 jalkaa johto

Varastossa
Tuote: AD6RGT Malli: 49T420

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistokaistale
Ampeeria12
VäriMusta
Johdon pituus8ft.
Korkeus2.5 "
KoteloMuovi
Pituus4 7 / 32 "
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliEi kiinnitystä
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä3
Kytkinten lukumäärä1
Poistokeskuksen etäisyys1-1 / 8 "
Virran merkkivaloEi
Jännite125
Leveys4 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)6.28
Laivan pituus (cm)24.99
Laivan leveys (cm)23
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49T419: n ulostuloliuska 3 ulostuloa 12a 8 jalan johto | AD6RGR 49T419€50.07
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49T421 -liitäntäliuska 3 ulostuloa 12a 8-jalkainen johto | AD6RGU 49T421€18.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 49T420 Ulostulonauha 3 ulostuloa 12a 8 jalkaa johto
€39.56 / yksikkö