HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49P402 Tupakansuoja 91 tuumaa x 100-3 / 8 tuumaa x 96 tuumaa | AD6RFX

APPROVED VENDOR 49P402 Smokers Shelter 91inh x 100-3/8inw x 96ind

Tuote: AD6RFX Malli: 49P402
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,473.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavun suoja
Korkeus91 "
Pituus96 "
MateriaaliSinkitty putki virtalähteellä, PC-paneelit ja PVC-katot
Leveys100.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 159.66
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)266.7
HS-koodi9406008030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katon suunnittelu (kaltevuus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49P403 Tupakointiasema 84 tuumaa x 77 tuumaa x 46 tuumaa | AD6RFY 49P40384 "46 "77 "€3,250.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 49P402 Smokers Shelter 91inh x 100-3/8inw x 96ind
€3,473.65 / yksikkö