HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49P403 Tupakointiasema 84 tuumaa x 77 tuumaa x 46 tuumaa | AD6RFY

APPROVED VENDOR 49P403 Tupakointisuoja 84 tuumaa K x 77 tuumaa L x 46 tuumaa S

Tuote: AD6RFY Malli: 49P403
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,250.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavun suoja
Korkeus84 "
Pituus46 "
MateriaaliSinkitty putki virtalähteellä, PC-paneelit ja PVC-katot
Leveys77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.87
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)215.9
HS-koodi9406008030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katon suunnittelu (kaltevuus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49P402 Tupakansuoja 91 tuumaa x 100-3 / 8 tuumaa x 96 tuumaa | AD6RFX 49P40291 "96 "100.375 "€3,473.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 49P403 Tupakointisuoja 84 tuumaa K x 77 tuumaa L x 46 tuumaa S
€3,250.25 / yksikkö