HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J126-paneelin Dolly-kapasiteetti 350 lb 20 x 21-1 / 4 terästä AD6QXK

APPROVED VENDOR 48J126 Panel Dolly Kapasiteetti 350 Lb 20 x 21-1/4 Teräs

Varastossa
Tuote: AD6QXK Malli: 48J126

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€427.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli Dolly
Pyörän halkaisija.10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiRenkaat
Pyörän leveys4"
Väripunainen
Kantavuus350 lb
Pyörän lukumäärä2
Lavan korkeus38.25 "
Platform Pituus20 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliKiinteä, huulilla ylöspäin
Alustan leveys21.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)90.93
Laivan leveys (cm)55.12
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisija.Pyörän leveysVäriKantavuusLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J123 Paneelin Dolly-kapasiteetti 350 Lb 20 x 15 Teräs | AD6QXG 48J12310 "4"punainen350 lb15 "20 "15 "€272.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J125-paneelin Dolly-kapasiteetti 350 lb 20 x 15 teräs | AD6QXJ 48J12510 "4"Punainen / Hopea350 lb38.25 "20 "15 "€389.72
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J127-paneelin Dolly-kapasiteetti 150 Lb 12 x 21-3 / 4 Teräs | AD6QXL 48J1278"1.75 "punainen150 lb55.5 "12 "12.75 "€210.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 48J126 Panel Dolly Kapasiteetti 350 Lb 20 x 21-1/4 Teräs
€427.78 / yksikkö