HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J127-paneelin Dolly-kapasiteetti 150 Lb 12 x 21-3 / 4 Teräs | AD6QXL

APPROVED VENDOR 48J127 Panel Dolly Kapasiteetti 150 Lb 12 x 21-3/4 Teräs

Varastossa
Tuote: AD6QXL Malli: 48J127

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€210.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli Dolly
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiRenkaat
Pyörän leveys1.75 "
Väripunainen
Kantavuus150 lb
Pyörän lukumäärä2
Lavan korkeus55.5 "
Platform Pituus12 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliKiinteä, huulilla ylöspäin
Alustan leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.53
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)131.83
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisija.Pyörän leveysVäriKantavuusLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J123 Paneelin Dolly-kapasiteetti 350 Lb 20 x 15 Teräs | AD6QXG 48J12310 "4"punainen350 lb15 "20 "15 "€204.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J125-paneelin Dolly-kapasiteetti 350 lb 20 x 15 teräs | AD6QXJ 48J12510 "4"Punainen / Hopea350 lb38.25 "20 "15 "€391.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J126-paneelin Dolly-kapasiteetti 350 lb 20 x 21-1 / 4 terästä AD6QXK 48J12610 "4"punainen350 lb38.25 "20 "21.25 "€429.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 48J127 Panel Dolly Kapasiteetti 150 Lb 12 x 21-3/4 Teräs
€210.32 / yksikkö