Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 470121G Pyörän Pultti Sinkki 1/2-20X1 3/4 tuuman pituus, 25PK | AF2EPM 6RRR7

APPROVED VENDOR 470121G pyörän pultti sinkki 1/2-20X1 3/4 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AF2EPM Malli: 470121GRistiviite: 6RRR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöränpultti
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka8
Pituus1.75 "
MateriaaliAlloy Steel
Olkapään pituus9 / 16 "
Kierteen koko1 / 2-20
TyyppiHammastettu olka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.57
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 470121G pyörän pultti sinkki 1/2-20X1 3/4 tuumaa pituus, 25PK
€129.91 /pakkaus