Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 45593 Threaded Rod Stainless Steel 1-1/8-7 x 1 Feet | AA2JPJ 10L829

APPROVED VENDOR 45593 kierretanko ruostumaton teräs 1-1/8-7 x 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2JPJ Malli: 45593Ristiviite: 10L829

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45593 kierretanko ruostumaton teräs 1-1/8-7 x 1 jalkaa
€86.40 / yksikkö