Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 45222 Ankkuripultti L Koukku 3/4-10 X 3-3/4 tuumaa | AB6LTM 21Y474

APPROVED VENDOR 45222 ankkuripultti L koukku 3/4-10 x 3-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LTM Malli: 45222Ristiviite: 21Y474
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
€15.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuripultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty kalvo
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus35000 psi
Kokonaispituus12 "
thread Pituus3.75 "
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiL koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7318152041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45222 ankkuripultti L koukku 3/4-10 x 3-3/4 tuumaa
€15.75 /pakkaus