HYVÄKSYTTY MYYJÄ 45211 Ankkuripultti L Koukku 1/2-13 X 2 tuumaa | AB6LTD 21Y466

APPROVED VENDOR 45211 Ankkuripultti L Koukku 1/2-13 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LTD Malli: 45211Ristiviite: 21Y466

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuripultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty kalvo
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus35000 psi
Kokonaispituus14 "
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiL koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.715
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi7318152041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45211 Ankkuripultti L Koukku 1/2-13 x 2 tuumaa
€7.15 /pakkaus