Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 44230 Kierretanko ruostumaton teräs 1/2-20 x 2 jalkaa | AA2JQG 10L850

APPROVED VENDOR 44230 kierretanko ruostumaton teräs 1/2-20 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2JQG Malli: 44230Ristiviite: 10L850
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
€33.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-20
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 44230 kierretanko ruostumaton teräs 1/2-20 x 2 jalkaa
€33.32 / yksikkö