HYVÄKSYTTY MYYJÄ 44145 kierretanko ruostumaton teräs 6-32 x 6 jalkaa | AA2PEU 10W643

APPROVED VENDOR 44145 kierretanko ruostumaton teräs 6-32 x 6 jalkaa

Tuote: AA2PEU Malli: 44145Ristiviite: 10W643
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6-32
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 44145 kierretanko ruostumaton teräs 6-32 x 6 jalkaa
€13.32 / yksikkö