Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI -paineensäädin 1/2 tuumaa 3 - 50 Psi | AB2AJL 1KCL9

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI paineensäädin 1/2 tuumaa 3 - 50 Psi

Varastossa
Tuote: AB2AJL Malli: 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSIRistiviite: 1KCL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,258.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Korkeus4.75 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Pituus2.125 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen säätöalue3 - 50 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineen säätöalueHinta
WATTS 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSI -paineensäädin 1/2 tuumaa 10-125 Psi | AB2AJM 1KDL1 1/2 SS263AP-M1-A-C 10-125PSI10 - 125 psi€901.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI paineensäädin 1/2 tuumaa 3 - 50 Psi
€1,258.90 / yksikkö