Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 410506 Niitti tasainen 5/32 Halkaisija 3/8 tuumaa pituus, 310PK | AE9NBR 6KY38

APPROVED VENDOR 410506 Niitti tasainen 5/32 Halkaisija 3/8 tuumaa Pituus, 310PK

Varastossa
Tuote: AE9NBR Malli: 410506Ristiviite: 6KY38
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
€22.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.313 "
Pään korkeus0.052 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus3 / 8 "
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 410506 Niitti tasainen 5/32 Halkaisija 3/8 tuumaa Pituus, 310PK
€22.50 /pakkaus