HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4058-2500-SL Peukaloruuvi 1/4-20X2 1/2 L, 5PK | AB3AKD 1RA33

APPROVED VENDOR 4058-2500-SL Peukaloruuvi 1/4-20X2 1/2 L, 5PK

Tuote: AB3AKD Malli: 4058-2500-SLRistiviite: 1RA33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 64 "
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.1"
Pään korkeus3 / 16 "
head Paksuus0.218 "
Head Typeuritettu
pään leveys7 / 32 "
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85 - B95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4058-2500-SL Peukaloruuvi 1/4-20X2 1/2 L, 5PK