Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ZHA5 U-pultti 1/4-20X1X1 3/4, 10PK | AD3HGT

APPROVED VENDOR 3ZHA5 U-Bolt 1/4-20X1X1 3/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AD3HGT Malli: 3ZHA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko1 / 2 "
Sisäpituus1.75 "
Sisäleveys1"
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZHA5 U-Bolt 1/4-20X1X1 3/4, 10PK
€14.40 /pakkaus