Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO T29 3/4 -venttiili 3/4 tuuman Fnpt-pronssi | AE9ZEL 6P965

NIBCO T29 3/4 luistiventtiili 3/4 tuuman Fnpt pronssi

Varastossa
Tuote: AE9ZEL Malli: T29 3/4Ristiviite: 6P965

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2"
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
Varren materiaaliPiin pronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen2.5 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481801060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
NIBCO T29 1/2 -venttiili 1/2 tuuman Fnpt-pronssi | AE9ZEK 6P964 T29 1/21 13 / 16 "2.5 "€36.82
NIBCO T29 1-porttiventtiili 1 tuuman Fnpt-pronssi | AE9ZEM 6P966 T29 12 5 / 16 "3-11 / 16 "€65.45
NIBCO T29 11/4 -venttiili 1-1 / 4 tuuman Fnpt-pronssi | AE9ZEN 6P967 T29 11/42.625 "3-11 / 16 "€94.78
NIBCO T29 1 1/2 -venttiili 1-1 / 2 tuuman Fnpt-pronssi | AE9ZEP 6P968 T29 1 1/22.75 "4.187 "€115.25
NIBCO T29 2-porttiventtiili 2 tuuman Fnpt-pronssi | AE9ZEQ 6P969 T29 22.875 "4.5 "€169.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO T29 3/4 luistiventtiili 3/4 tuuman Fnpt pronssi
€51.37 / yksikkö