HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YZN8 Rullapeitesarja 6 1/2 x 15 | AD3FYT

APPROVED VENDOR 3YZN8 rullapeitesarja 6 1/2 x 15'

Varastossa
Tuote: AD3FYT Malli: 3YZN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€382.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullan tarrasarja
VäriHarmaa / musta
Leikkaa koko6 jalkaa 6 "x 15 jalkaa
Valmis koko6 jalkaa 6 "x 15 jalkaa
läpiviennitMessinki
Sauma2 "kaksinkertainen ommeltu, vahvistettu nailonnauhalla
Tarp materiaaliPVC-pinnoitettu 1000 denierin polyesteriverkko
Paksuus10 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3921901950
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaa kokoValmis kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YZP1 Rullapeitesarja 8 x 22 3YZP18 x 22 jalkaa8 x 22 jalkaa€485.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3YZN8 rullapeitesarja 6 1/2 x 15'
€382.57 / yksikkö