HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YZP1 Rullapeitesarja 8 x 22 | AD3FYV

APPROVED VENDOR 3YZP1 rullapeitesarja 8 x 22'

Varastossa
Tuote: AD3FYV Malli: 3YZP1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€558.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullan tarrasarja
VäriHarmaa / musta
Leikkaa koko8 x 22 jalkaa
Valmis koko8 x 22 jalkaa
läpiviennitMessinki
Sauma2 "kaksinkertainen ommeltu, vahvistettu nailonnauhalla
Tarp materiaaliPVC-pinnoitettu 1000 denierin polyesteriverkko
Paksuus10 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaa kokoValmis kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YZN8 Rullapeitesarja 6 1/2 x 15 3YZN86 jalkaa 6 "x 15 jalkaa6 jalkaa 6 "x 15 jalkaa€440.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3YZP1 rullapeitesarja 8 x 22'
€558.94 / yksikkö