Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YCA5 Vetokoukku ja sakkeli 4 1/2 tuuman rengas | AD3CYQ

APPROVED VENDOR 3YCA5 vetokoukku ja sakkeli 4 1/2 tuuman rengas

Varastossa
Tuote: AD3CYQ Malli: 3YCA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku ja sakkeli
Kapasiteetti GVW18000 paunaa
Koko4-1 / 2 halkaisijarengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3YCA5 vetokoukku ja sakkeli 4 1/2 tuuman rengas
€118.44 / yksikkö