Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3XTP2 kuusiokolomutterin muoto, Grade C 7/8-9, 10PK | AD3BQZ

APPROVED VENDOR 3XTP2, kuusiokolomutteri, muoto C 7/8-9, 10PK

Varastossa
Tuote: AD3BQZ Malli: 3XTP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki, vahattu
LuokkaC
Korkeus49 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
Rockwellin kovuusC26-C34
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila450 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTP2, kuusiokolomutteri, muoto C 7/8-9, 10PK
€30.14 / yksikkö