HYVÄKSYTTY Myyjä 3ULY9 Toolbox Bracket 18 X24 Pr | AD2UZM

APPROVED VENDOR 3ULY9 Työkalulaatikon kannatin 18 X24 Pr

Varastossa
Tuote: AD2UZM Malli: 3ULY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalulaatikon kiinnike, 18 "x24"
Käytettäväksi päälläKuorma-auton runko / perävaunu
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.26
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)52.71
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ULY9 Työkalulaatikon kannatin 18 X24 Pr
€214.69 / yksikkö