Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3UEG7 Suuputki 250ml - 24 kpl pakkaus | AD2UHU

APPROVED VENDOR 3UEG7 Wide Mouth -pullo 250 ml - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UHU Malli: 3UEG7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko250mL
luokka3000
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija62mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus127mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko45mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UEG4 Wide Mouth -pullo 250ml - Pakkaus 24 | AD2UHR 3UEG42000€176.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UEG7 Wide Mouth -pullo 250 ml - 24 kappaleen pakkaus
€233.02 / yksikkö