Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UDC9 Esipuhdistettu leveäsuinen purkki 500 ml - 12 kpl pakkaus | AD2UDB

APPROVED VENDOR 3UDC9 esipuhdistettu leveäsuinen purkki 500 ml - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UDB Malli: 3UDC9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu purkki
PerusmateriaaliLasi
Rungon materiaaliLasityyppi III
Koko500 ml / 16 oz.
luokka3000
SulkemisväriValkoinen / Sininen
Sulkumateriaalipolypropeeni
ValmistumisalueEi määritelty
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko63 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaRuuvin suljinkokoShapeHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRU6 Suorakulmainen Preclean Jar 125ml - Pakkaus 24 | AD2RUX 3TRU6125mL200058 - 400 mmSuora€177.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRU8 Suora puolinen Preclean Jar 250ml - Pakkaus 12 | AD2RUY 3TRU8250 ml / 8 oz.200070 - 400 mmSuora€79.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRV1 Suora puolinen Preclean Jar 250ml - Pakkaus 12 | AD2RUZ 3TRV1250 ml / 8 oz.300070 - 400 mmSuora€124.52
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3UCX6 Esipuhdistettu Leveäsuinen purkki 125 ml - Pakkaus 24 | AD2UAQ 3UCX6125 ml / 4 oz.200058 - 400 mmSuora€156.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCX9 Esipuhdistettu laaja-astiapurkki 125ml - Pakkaus 24 | AD2UAR 3UCX9125 ml / 4 oz.300058 - 400 mmSuora€222.53
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCY9 Esipuhdistettu laaja-alainen purkki 500ml - Pakkaus 12 | AD2UAT 3UCY9500 ml / 16 oz.200089 - 400 mmSuora€105.30
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UCZ3 Esipuhdistettu laaja-alainen purkki 500ml - Pakkaus 12 | AD2UAU 3UCZ3500 ml / 16 oz.300089 - 400 mmSuora€141.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDC9 esipuhdistettu leveäsuinen purkki 500 ml - 12 kappaleen pakkaus
€121.01 / yksikkö