HYVÄKSYTTY VENDOR 3TPC3 -kaapelikärry 4 hylly sinkkiä 48x18x67 tuumaa | AD2RMA

APPROVED VENDOR 3TPC3 Wire Cart 4 Hylly Sinkki 48x18x67 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2RMA Malli: 3TPC3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.3"
Pyörän lukko(2) Jarrut
RullamateriaaliPolymeeri
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus67 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)18.5
Laivan pituus (cm)124
Laivan leveys (cm)51
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörä Dia.RullamateriaalikokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysVäriSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ECH9 Wire High Cart Heavy Duty 48" x 24" x 69" | AA9NQK 1EC948 "5"Kumi24 "48 "24 "Hopeakromi€523.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ECJ1 Wire High Cart Heavy Duty 60" x 24" x 69" | AA9NQL 1ecj160 "5"Kumi24 "60 "24 "Hopeakromi€746.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ECJ3 Wire High Cart Heavy Duty 18" x 48" x 39" | AA9NQN 1ecj348.75 "5"Kumi18 "48 "18 "Hopeakromi€179.72
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TNZ8 -lankakori 2 hyllykromi 41x18x39 tuumaa AD2RHZ 3TNZ841 "3"Polymeeri18 "36 "18 "Hopeakromi€172.12
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TNZ9 -kaapelikärry 2 hyllykromi 53x18x39 tuumaa | AD2RJA 3TNZ953 "3"Polymeeri18 "48 "18 "Hopeakromi€195.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 3TPA1 Vaijerikärry 2 hylly kromi 41x24x39 tuumaa | AD2RLN 3TPA141 "3"Polymeeri24 "36 "24 "Hopeakromi€134.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 3TPA2 Vaijerikärry 2 hylly kromi 53x24x39 tuumaa | AD2RLP 3TPA253 "3"Polymeeri24 "48 "24 "Hopeakromi€151.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3TPC3 Wire Cart 4 Hylly Sinkki 48x18x67 tuumaa
€292.90 / yksikkö