Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 500-037 -johdinliitäntäsarja eristetty 22-10 Awg AB6RUU 22C738

ECLIPSE 500-037 Johdinliitinsarja eristetty 22 - 10 Awg

Varastossa
Tuote: AB6RUU Malli: 500-037Ristiviite: 22C738

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
Kit tyyppiterminaali
Palojen lukumäärä7
Kokojen lukumäärä3
Koot sisältyvät22-16 AWG, 16-14 AWG, 12-10 AWG
Päätteen tyyppiEristetyt rengasliittimet ja kiinnikkeet
Langan tyyppiKiinteä ja säikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Eristetty puristuspuristussarja rengasliittimien ja päittäisliittimien puristamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräPäätteen tyyppiHinta
ECLIPSE 902-498 -lankajohtosarja puristustyökalulla 176 kpl | AH8YTP 39CG55 902-498176Vinyylieristetty€44.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 500-037 Johdinliitinsarja eristetty 22 - 10 Awg
€98.63 / yksikkö