Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3MPT3 Grommet Sbr 1 1 Id 1 3/8 Halkaisija - 25 kpl pakkaus | AD2BXV

APPROVED VENDOR 3MPT3 Läpivienti Sbr 1 1 Id 1 3/8 Halkaisija - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BXV Malli: 3MPT3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumimateriaali
VäriMusta
durometer60A +/- 5
pidentäminen250%
Sisällä Dia. (A)1"
MateriaaliSBR, BUNA-S
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Dia. (B)1-3 / 4 "
Kokonaispaksuus13 / 32 "
Paneelin reikä Dia. (E)1-3 / 8 "
Paneelin paksuus7 / 64 "
Vetolujuus870 psi
TyyppiStyle 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaneelin paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MPK6 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 Halkaisija - 100 kpl pakkaus | AD2BVZ 3MPK65 / 16 "1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MPK7 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 Halkaisija - 100 kpl pakkaus | AD2BWA 3MPK73 / 8 "1 / 8 "€28.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MPK8 Grommet Sbr 1 1/2 Id 3/4 Halkaisija - 100 kpl pakkaus | AD2BWB 3MPK89 / 32 "3 / 32 "€36.17
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3MPK9 Läpivienti Sbr 1 3/8 Id 5/8 Halkaisija - Pakkaus 100 | AD2BWC 3MPK917 / 32 "5 / 32 "€23.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MPL1 Grommet Sbr 1 7/8 Id 1 1/4 Halkaisija - 25 kpl pakkaus | AD2BWD 3MPL17 / 16 "1 / 16 "€20.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MPL2 Grommet Sbr 1 1/8 Id 3/16 Halkaisija - 50 kpl pakkaus | AD2BWE 3MPL23 / 16 "1 / 16 "€4.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MPL4 Grommet Sbr 1 5/16 Id 7/16 Halkaisija - 50 kpl pakkaus | AD2BWG 3MPL41 / 4 "1 / 16 "€10.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPT3 Läpivienti Sbr 1 1 Id 1 3/8 Halkaisija - 25 kpl pakkaus
€20.37 / yksikkö