Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3MPP2 Grommet Sbr 17/64 Id 13/32 Halkaisija - 100 kpl pakkaus | AD2BWZ

APPROVED VENDOR 3MPP2 Läpivienti Sbr 17/64 Id 13/32 Halkaisija - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BWZ Malli: 3MPP2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumimateriaali
VäriMusta
durometer60A +/- 5
pidentäminen250%
Sisällä Dia. (A)17 / 64 "
MateriaaliSBR, BUNA-S
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Dia. (B)5 / 8 "
Kokonaispaksuus3 / 8 "
Paneelin reikä Dia. (E)13 / 32 "
Paneelin paksuus1 / 8 "
Vetolujuus870 psi
TyyppiStyle 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaneelin paksuusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MPK5 Läpivienti Sbr 9/32 Id 3/8 Halkaisija - 100 kpl pakkaus | AD2BVY 3MPK51 / 4 "1 / 16 "Style 1€11.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MPL3 Grommet Sbr 3/8 Id 1/2 halkaisija - 50 kpl pakkaus | AD2BWF 3MPL31 / 4 "1 / 16 "Style 1€5.43
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MPP8 Läpivienti Sbr 1 23/64id 1/2 Halkaisija - 100 kpl pakkaus | AD2BXF 3 MPP81 / 4 "1 / 16 "Style 1€20.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MPR2 Läpivienti Sbr 1 13/32 Id 1/2 Halkaisija - 100 kpl | AD2BXJ 3MPR21 / 4 "1 / 16 "Style 1€21.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MPR3 Grommet Sbr 1 27/64 Id 9/16 Halkaisija - 100 kpl pakkaus | AD2BXK 3MPR31 / 4 "1 / 16 "Style 1€23.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MPR7 Läpivienti Sbr 1 11/16 Id 1 Halkaisija - 25 kpl pakkaus | AD2BXP 3MPR73 / 8 "5 / 64 "Style 1€12.05
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MPR8 Grommet Sbr 23/32 Id 1 1/16 halkaisija - 25 kpl pakkaus | AD2BXQ 3MPR83 / 8 "3 / 32 "Style 1€12.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPP2 Läpivienti Sbr 17/64 Id 13/32 Halkaisija - 100 kpl pakkaus
€30.07 / yksikkö