Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70-144-64 Höyrypalloventtiili, FNPT x FNPT, pronssi, 250 psi WSP, upotettu | AE4UDH 5MU30

APOLLO VALVES 70-144-64 höyrypalloventtiili, FNPT x FNPT, pronssi, 250 psi WSP, upotettu

Varastossa
Tuote: AE4UDH Malli: 70-144-64Ristiviite: 5MU30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine250 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliMPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 500 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 70-144-64 70-sarjan palloventtiili, joka tarjoaa tiiviin istuimen ja pienen vääntömomentin, joka hallitsee syövyttävien nesteiden, kaasujen ja lietteiden painetta ja virtausta
    • Räjähdyssuojattu varren muotoilu suojaa venttiiliä karan puhaltamiselta liiallisessa paineessa
    • Sinkitty vinyyliteräsvipu ja kahva, joka avaa virtauksen uudelleen ja sulkee sen uudelleen
    • Tarjoaa kyllästettyä höyryä jopa 150 psig
    • MSS SP-110, CSA B51, CRN OC10908.5C -yhteensopiva ja ISO 9001: 2008-rekisteröity
    • 100% tehdastestattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoIstuimen materiaaliKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-141-64 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--€83.72
APOLLO VENTTIILIT 70-142-64 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--€75.82
APOLLO VENTTIILIT 70-143-64 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--€80.90
APOLLO VENTTIILIT 70-145-64 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--€157.26
APOLLO VENTTIILIT 70-146-64 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--€234.91
APOLLO VENTTIILIT 70-147-64 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--€336.98
APOLLO VENTTIILIT 70-148-64 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AE4UDM 5MU34 70-148-64FNPT x FNPT2"MPTFE--€393.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70-144-64 höyrypalloventtiili, FNPT x FNPT, pronssi, 250 psi WSP, upotettu
€134.23 / yksikkö