Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MKW6 Lyhytvarsiinen suppilo 85 Mm - Pakkaus 12 | AD2BMP

APPROVED VENDOR 3MKW6 lyhytvarreinen suppilo 85 mm - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BMP Malli: 3MKW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhytvarsiinen suppilo
VäriValkoinen
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kanavan yläosan tunnus85mm
Varren pituus30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MKW9 Lyhyt varsi suppilo 65 mm - pakkaus 12 | AD2BMQ 3 MKW 920mm€34.73
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3MKX3 Lyhytkarsinen suppilo 125 Mm - Pakkaus 12 | AD2BMR 3MKX340mm€50.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MKW6 lyhytvarreinen suppilo 85 mm - 12 kpl pakkaus
€38.46 / yksikkö