Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3MC06 Kaapelien turvallisuus 1/8 tuumaa | AD2BAQ

APPROVED VENDOR 3MC06 kaapelin turvallisuus 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2BAQ Malli: 3MC06

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€22.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaapeli
Kaapelin halkaisija1 / 8 "
Luokka1045
Letku sisäpuolella Dia.1/2 to 1-1/4"
Pituus20.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Max. Työpaine200 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MC05 Kaapelien turvallisuus 1/8 tuumaa | AD2BAP 3MC05€24.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MC06 kaapelin turvallisuus 1/8 tuumaa
€22.31 / yksikkö