Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ92 Nippaletku 1/2 tuumaa | AD2APH

APPROVED VENDOR 3LZ92 nippaletku 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2APH Malli: 3LZ92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmänippi
Barb koko1/2
KiinnitystyyppiTuplapultti tai -nauha
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)1 / 2 "
Letkutunnus1 / 2 "
MateriaaliPinnoitettu teräs
Max. Paine100 psi
Kierteen koko1 / 2 "
Kiertyyppi(M) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ83 Nippaletku 1/2 tuumaa | AD2APA 3LZ83316 Ruostumaton teräs€21.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ92 nippaletku 1/2 tuumaa
€5.45 / yksikkö