Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-054 Sokka, Hammerlock, 5/16 X 4 Koko, 25Pk | AC3WLA 2WZZ9

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-054 sokka, Hammerlock, 5/16 X 4 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC3WLA Malli: WWG-CPHZ-054Ristiviite: 2WZZ9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.981
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-054 sokka, Hammerlock, 5/16 X 4 koko, 25 pk
€16.35 /pakkaus